Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW N CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW N CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW N CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40079588
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251663
EAN/GTIN:
     4008190098414
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 1-3 GE/SW N CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.06 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0272*
€ 0,0386*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03039*
€ 0,04209*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0341*
€ 0,047*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03548*
€ 0,04868*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0367*
€ 0,0501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
ab € 0,2297*
Zubehör
Weidmüller
0572901749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901506
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901509
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901512
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901745
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901650
ab € 2,1351*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
ab € 2,131*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
ab € 2,131*
Zubehör
Weidmüller
0572901662
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901664
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901678
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901697
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901699
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901739
ab € 19,966*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.