Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 BR/WS 1 CD Kabelklammer Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI M 2-4 BR/WS 1 CD Kabelklammer Braun
Weidmüller CLI M 2-4 BR/WS 1 CD Kabelklammer Braun
Artikel-Nr.:
     3461-40052772
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568301506
EAN/GTIN:
     4008190964900
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Braun
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 BR/WS 1 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.146 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0357*
€ 0,0483*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03879*
€ 0,05249*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0438*
€ 0,0594*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04544*
€ 0,06134*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0484*
€ 0,0654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0189400000
ab € 22,06*
Zubehör
Weidmüller
0524400000
ab € 0,0979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.