Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW . CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW . CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI M 2-4 GE/SW . CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40079718
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568301748
EAN/GTIN:
     4008190146771
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 GE/SW . CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.148 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0353*
€ 0,048*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03829*
€ 0,05229*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0432*
€ 0,0591*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04474*
€ 0,06114*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0477*
€ 0,0651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568301738
ab € 0,0357*
Ähnlich
Weidmüller
1568301740
ab € 0,0356*
Ähnlich
Weidmüller
1568301742
ab € 0,0357*
Ähnlich
Weidmüller
1568301502
ab € 0,0357*
Ähnlich
Weidmüller
1568301505
ab € 0,0351*
Ähnlich
Weidmüller
1568301508
ab € 16,56*
Ähnlich
Weidmüller
1568301511
ab € 0,0357*
Ähnlich
Weidmüller
1568301514
ab € 0,0357*
Ähnlich
Weidmüller
1568301517
ab € 0,0355*
Ähnlich
Weidmüller
1568301520
ab € 0,0352*
Ähnlich
Weidmüller
1568301523
ab € 21,75*
Ähnlich
Weidmüller
1568301526
ab € 0,0351*
Ähnlich
Weidmüller
1568301529
ab € 0,0349*
Ähnlich
Weidmüller
1568301750
ab € 0,0356*
Ähnlich
Weidmüller
1568301751
ab € 0,0356*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.