Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 GR/SW 8 MP Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CLI M 2-4 GR/SW 8 MP Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI M 2-4 GR/SW 8 MP Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27058259
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651527
EAN/GTIN:
     4032248451173
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 GR/SW 8 MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.13 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03669*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0671*
€ 0,0798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0652*
€ 0,0776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05699*
€ 0,06782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05219*
€ 0,06211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05019*
€ 0,05973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03669*
€ 0,04366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.