Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1806320000 Kabelklammer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1806320000 Kabelklammer Transparent
Weidmüller 1806320000 Kabelklammer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27061159
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806320000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
1.82 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11155*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,11155*
€ 0,13274
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718431693
ab € 0,09074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.