Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1806380000 Kabelklammer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1806380000 Kabelklammer Transparent
Weidmüller 1806380000 Kabelklammer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27061161
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806380000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
1.9 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0988*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.