Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PMH 3:UNBEDRUCKT - 0800530 Kabelklammer Gelb


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact PMH 3:UNBEDRUCKT - 0800530 Kabelklammer Gelb
Phoenix Contact PMH 3:UNBEDRUCKT - 0800530 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27061531
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800530
EAN/GTIN:
     4017918006099
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, gelb, unbeschriftet: ohne Aufdruck, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 5 - 9 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 2,6 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9 mm
Produktfarbe
Gelb
Minimaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
2.6 mm
Gewicht
0.56 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0316*
  
Preis gilt ab 750.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Paket
ab 750000 Pakete
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.