Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Compact INS250-200 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Compact INS250-200 Stromunterbrecher
Schneider Electric Compact INS250-200 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27061834
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31123
EAN/GTIN:
     3303430311232
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
2200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.