Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW = CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW = CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW = CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40079725
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568241751
EAN/GTIN:
     4008190991104
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 02-3 GE/SW = CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.06 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0327*
€ 0,0444*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,036*
€ 0,0488*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03728*
€ 0,05058*
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0383*
€ 0,0521*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0397*
€ 0,0541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0006*
Zubehör
Weidmüller
0560001740
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001749
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0560001743
ab € 1,8729*
Zubehör
Weidmüller
0560001507
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001510
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001513
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001640
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0560001642
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001644
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001646
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0560001745
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0560001648
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001658
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0560001666
ab € 1,6223*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.