Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 880-904 Anschlussblock 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 880-904 Anschlussblock 2 Blau
Wago 880-904 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000020348
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     880-904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Stromstärke
25 A
Lateraler Abschnitt
4 mm²
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
58.5 mm
Höhe
29 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,615*
€ 0,775*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7377*
€ 0,9277*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7596*
€ 0,9596*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 0,97*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7874*
€ 0,9789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 2,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1471*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.