Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1013148 Kabelklammer Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1013148 Kabelklammer Transparent
Phoenix Contact 1013148 Kabelklammer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27064026
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013148
EAN/GTIN:
     4017918013561
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Gewicht
0.74 g
Kabeldurchmesser
10 mm
Technische Details
Länge
15
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,05*
€ 102,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,51*
€ 99,3769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,96*
€ 95,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,21*
€ 91,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,62*
€ 81,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.