Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Compact INV200 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Compact INV200 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric Compact INV200 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27066303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31182
EAN/GTIN:
     3303430311829
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
2000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.