Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW W Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW W Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW W Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27074895
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0572901684
EAN/GTIN:
     4008190060046
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Montagedorne
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Typ
CLI R 1-3 GE/SW W
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
2.5 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77086*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44086*
€ 2,90462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42086*
€ 2,88082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26086*
€ 2,69042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12086*
€ 2,52382
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07086*
€ 2,46432
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77086*
€ 2,10732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.