Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0242369 Herst.-Nr.: 1868811537 EAN/GTIN: 4032248442867 |
| |
|
| | |
| Sonderzeichen CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen - Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung - Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen - Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten - Dauerhafte Markierung von hoher Qualität - Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 5 mm | | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 3 mm | | Typ | CLI C 1-6 GE/SW 16 CD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4.2 mm | | Tiefe | 5 mm | | Höhe | 5.1 mm | | Gewicht | 0.15 g | Technische Details | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 250 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,03598* | € 0,05378* | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,04204* | € 0,06234* | | | | | 14 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0447* | € 0,0663* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,0453* | € 0,0672* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,04756* | € 0,07056* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,445* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|