Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 62 CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 62 CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 62 CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27075131
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1868811583
EAN/GTIN:
     4032248449125
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Sonderzeichen
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Typ
CLI C 1-6 GE/SW 62 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.152 g
Technische Details
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0701*
€ 0,0834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0661*
€ 0,0787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.