| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27075135 Herst.-Nr.: 1868811593 EAN/GTIN: 4032248449354 |
| |
|
| | |
| Sonderzeichen CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen - Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung - Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen - Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten - Dauerhafte Markierung von hoher Qualität - Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 5 mm | | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 3 mm | | Typ | CLI C 1-6 GE/SW 72 CD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4.2 mm | | Tiefe | 5 mm | | Höhe | 5.1 mm | | Gewicht | 0.156 g | Technische Details | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung |
| | |
| |