Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW A1 CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW A1 CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW A1 CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40058165
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1868811726
EAN/GTIN:
     4032248449637
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Sonderzeichen
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Typ
CLI C 1-6 GE/SW A1 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.148 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0474*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03388*
€ 0,05328*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03984*
€ 0,06104*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0406*
€ 0,0624*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0425*
€ 0,0647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.