Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 WS/SW 2 CD Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 02-3 WS/SW 2 CD Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI C 02-3 WS/SW 2 CD Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0231585
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1869821508
EAN/GTIN:
     4032248446360
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
0 - 9
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Typ
CLI C 02-3 WS/SW 2 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.04 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03009*
€ 0,04319*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0343*
€ 0,0486*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03528*
€ 0,05038*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0363*
€ 0,0518*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,0536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04319*
€ 0,0514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04089*
€ 0,04866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03009*
€ 0,03581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.