Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS2001E Safe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27075254
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2001E
EAN/GTIN:
     5032548102514
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Zahlenschloss
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
430 mm
Innenmaße (B x T x H)
155 x 200 x 220 mm
Gewicht
43000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,84*
€ 492,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,93*
€ 491,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.