Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Philips MASTER TL5 High Efficiency Eco energy-saving lamp 12,5 W G5 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27081397
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88081600
EAN/GTIN:
     8711500881281
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
563.2 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
53 g
Leistungen
Lampenleistung
12.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T5
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Bemessungsleistung
12.5 W
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Farbcode
830
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
25000 h
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Lampenstrom
170 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
14 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29540700
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.