Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Compact INS800 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Compact INS800 Stromunterbrecher 3
Schneider Electric Compact INS800 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27082035
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31344
EAN/GTIN:
     3303430313441
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
146.5 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
14000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,45*
€ 1.214,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,55*
€ 1.198,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 992,44*
€ 1.181,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,82*
€ 1.135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,63*
€ 1.108,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,96*
€ 1.089,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.