Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CombiCool RF 60 Kühlschrank Freistehend 60 l Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CombiCool RF 60 Kühlschrank Freistehend 60 l Aluminium, Schwarz
Dometic CombiCool RF 60 Kühlschrank Freistehend 60 l Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27083393
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105203244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
110 W
Energieverbrauch
1.9 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
615 mm
Gewicht
26000 g
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
60 l
Maximale Betriebstemperatur
30 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Türanschlag
Links
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, kühlschrank mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,20*
€ 570,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,09*
€ 553,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,43*
€ 509,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dometic
9105203213
ab € 733,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.