Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL LA65NM130 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL LA65NM130 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz AC Drinnen
DELL LA65NM130 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     7532-450-ABFS
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     LA65NM130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
19.5 V
Netzteilstärke
65 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.34 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook dell, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
25
pro Stück
€ 6,29*
ab € 16,48*
€ 22,05*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 22,05*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,72*
€ 22,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,22*
€ 23,11*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 19,39*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 716,96*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 664,77*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 683,36*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 640,86*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 708,74*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 712,73*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 610,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.