Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD11B1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27093397
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD11B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
rack zubehör
Baustein, universN, 150x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 12 PLE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,90*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V1
ab € 18,48*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,91*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.