Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5771000115 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5771000115 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz
Kindermann 5771000115 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27093775
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5771000115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Aktiv ohne externe Spannungsversorgung, USB 2.0, Datenübertragungsrate bis 480Mbit/s, Treiber werden unter Windows nicht benötigt

Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-Gerätes ab. Achtung: In der Mitte des Kabels ist ein Verstärker integriert - nicht zum Einzug in Leerrohre geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 2,36734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.