Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI M 2-4 SW/WS 0 MP Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI M 2-4 SW/WS 0 MP Kabelklammer Schwarz
Weidmüller CLI M 2-4 SW/WS 0 MP Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0045991
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651503
EAN/GTIN:
     4032248451104
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Standarddruck
CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
317 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Typ
CLI M 2-4 SW/WS 0 MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
0.12 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03879*
€ 0,05749*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0453*
€ 0,0673*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0484*
€ 0,0719*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,049*
€ 0,0729*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0513*
€ 0,0763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05749*
€ 0,06841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05249*
€ 0,06246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04949*
€ 0,05889
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03879*
€ 0,04616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,749* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.