Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI R 02-3 SDR Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI R 02-3 SDR Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI R 02-3 SDR Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27098779
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0560009999
EAN/GTIN:
     4008190018856
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
1.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,864*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,406*
€ 37,37314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,818*
€ 35,48342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,658*
€ 34,10302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,104*
€ 31,06376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,154*
€ 29,93326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,864*
€ 24,82816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.