Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 2-4 WS/SW 7 MP Kabelklammer Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 2-4 WS/SW 7 MP Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI C 2-4 WS/SW 7 MP Kabelklammer Weiß
Weidmüller CLI C 2-4 WS/SW 7 MP Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27099115
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0251310007
EAN/GTIN:
     4032248008025
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
0.13 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1568269999
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.