Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1806310000 Kabelklammer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1806310000 Kabelklammer Transparent
Weidmüller 1806310000 Kabelklammer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27099427
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806310000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
14 mm
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
1.22 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07618*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,10608*
€ 0,12624
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,10298*
€ 0,12255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09838*
€ 0,11707
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09288*
€ 0,11053
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,08948*
€ 0,10648
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,07618*
€ 0,09065
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718431693
ab € 0,09084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.