Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1806370000 Kabelklammer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1806370000 Kabelklammer Transparent
Weidmüller 1806370000 Kabelklammer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27099428
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806370000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
14 mm
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
1.49 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07675*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,10655*
€ 0,12679
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,10355*
€ 0,12322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09835*
€ 0,11704
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09195*
€ 0,10942
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,08875*
€ 0,10561
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,07675*
€ 0,09133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.