Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 15400602 Kabeladapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 15400602 Kabeladapter Schwarz
Rutenbeck 15400602 Kabeladapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27100960
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     15400602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Produkttyp
Cable adapter
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
RJ45/UAE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
26 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
23 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.