Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800488:PEN Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800488:PEN Kabelklammer Gelb
Phoenix Contact 0800488:PEN Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27108071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800488:PEN
EAN/GTIN:
     4017918489861
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3.8 mm
Produktfarbe
Gelb
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Gewicht
0.09 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.