Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT1M-L3-10 Kabelbinder Nylon Orange, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLT1M-L3-10 Kabelbinder Nylon Orange, Weiß
Panduit PLT1M-L3-10 Kabelbinder Nylon Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27114568
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-L3-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
102 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
0.9 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Orange, Weiß
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM2S-AT-C
ab € 0,3819*
Zubehör
Panduit
ABM2S-AT-C0
ab € 0,4376*
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,71*
Zubehör
Panduit
R100X150V1C
ab € 40,22*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,57*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.038,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.