Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Panduit TM3S10-C Kabelbinder Nylon Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40081872
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
TM3S10-C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.8 mm
Breite
15.5 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
panduit kabelmanagement
,
selbstklebende kabelschellen
,
befestigungssockel schraubbar
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1778*
€ 0,2221*
Lager 4792
5 Tage
2000
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1788*
€ 0,2222*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1813*
€ 0,2413*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2047*
€ 0,2747*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 111,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit Cable Tie, 7.4"L (188mm), Standard, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0376*
Zubehör
TR FASTENINGS M4 10 KRSTMC Z100 SENKKOPFSCHRAUBEN DIN 965 M4X10
TR Fasteners
M4 10 KRSTMC Z100
ab € 1,66*
Zubehör
TR FASTENINGS M4- HFST-Z100- SECHSKANTMUTTER, STAHL, M4, 100ST
TR Fasteners
M4- HFST-Z100-
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen