Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-S555-3X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-S555-3X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Peerless DS-S555-3X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Peerless DS-S555-3X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27147431
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-S555-3X2
EAN/GTIN:
     735029303459
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die modulare Videowand-Standhalterung von Peerless-AV verfügt über eine Reihe von nützlichen Funktionen, die zusätzliche Werkzeuge und Geräte überflüssig machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Ihre Anwendung geschützt ist und professionell aussieht. Die werkzeuglose Feineinstellung von DS-S555-3X2 spart viel Zeit und ermöglicht Ihnen eine perfekte Display-Ausrichtung. Integriertes Kabelmanagement und Medienablagemöglichkeiten sorgen für eine sichere zentrale Basis zur Unterbringung Ihrer Komponenten und ein sauberes, aufgeräumtes Erscheinungsbild. Wenn Sie zusätzliche Stabilität benötigen, kann diese Halterung ohne zusätzliche Wand- oder Deckenträger an Betonkonstruktionen überall im Einzelhandel, im öffentlichen Personenverkehr oder an anderen stark frequentierten Standorten angebracht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1916 mm
Breite
3075 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
76400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2133 mm
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungshöhe
952 mm
Paketgewicht
86800 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
272 kg
Anzahl der Display unterstützt
6
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Maximale Bildschirmgröße
55 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.432,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.500,22*
€ 4.165,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.487,55*
€ 4.150,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.449,55*
€ 4.104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.436,88*
€ 4.089,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.432,19*
€ 4.084,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peerless Industries
ACC-V600800
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.