Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S751/3-E50 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S751/3-E50 Stromunterbrecher
ABB S751/3-E50 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27158131
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R4502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
151.3 mm
Gewicht
1170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
50 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.