Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA DVD-/Blu-ray-Etiketten Maxi A4 Ø 116 mm weiß Folie matt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA DVD-/Blu-ray-Etiketten Maxi A4 Ø 116 mm weiß Folie matt 50 St.
HERMA DVD-/Blu-ray-Etiketten Maxi A4 Ø 116 mm weiß Folie matt 50 St.
HERMA DVD-/Blu-ray-Etiketten Maxi A4 Ø 116 mm weiß Folie matt 50 St.
Artikel-Nr.:
     467-HERM4699
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4699
EAN/GTIN:
     4008705046992
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
DVD-/Blu-ray-Etiketten aus weißer Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Für die professionelle Beschriftung von DVDs und Blu-ray. DVD- und Blu-ray Eignung vom TestCenter by AudioDev geprüft und bestätigt. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Maxi-Format: viel Platz für Text und Bild, DVDs wirken wie direkt bedruckt. Störungsfreie Verarbeitung durch optimale Planlage. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. - DVD-/Blu-ray-Etiketten aus weißer Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend - DVD- und Blu-ray Eignung vom TestCenter by AudioDev geprüft und bestätigt - Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken - Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett - Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer - nicht für Inkjetdrucker geeignet - Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
384 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Kreis
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
116 mm
Etikettenhöhe
116 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,56*
€ 26,83*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,68*
€ 46,08*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 56,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,3912* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5037
ab € 6,24*
Zubehör
Herma
4909
ab € 14,80*
Zubehör
Herma
4906
ab € 15,30*
Zubehör
Herma
4908
ab € 14,97*
Zubehör
Herma
4907
ab € 15,12*
Zubehör
Herma
4693
ab € 18,83*
Zubehör
Herma
4698
ab € 17,86*
Zubehör
Herma
4690
ab € 17,86*
Zubehör
Herma
4691
ab € 18,29*
Zubehör
Herma
4692
ab € 19,38*
Zubehör
Herma
4683
ab € 15,71*
Zubehör
Herma
4680
ab € 15,25*
Zubehör
Herma
4684
ab € 15,29*
Zubehör
Herma
4681
ab € 15,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.