Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar HD-2358 Haartrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Tristar HD-2358 Haartrockner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27199491
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     HD-2358
EAN/GTIN:
     8713016013675
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
HD-2358 Haartrockner – Klappgriff – 2000 W

Mit dem HD-2322 Haartrockner von fönen Sie Ihre Haare schneller als jemals zuvor trocken. Dank der Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit können Sie Ihre Haare in wenigen Minuten trocken und stylen. Mit seinem klappbaren Griff passt dieser Haartrockner problemlos in Ihre Tasche. Der Haartrockner hat eine Leistung von 2000 W, die sofort nach dem Einschalten bereitsteht. Er kann an Steckdosen mit 220 bis 240 V Netzspannung benutzt werden. Dank des flexiblen 1,7-m-Netzkabels können Sie sich frei bewegen und auch abseits der Steckdose vor den Spiegel stellen. Für einen besseren Halt beim Haaretrocknen hat das Gerät einen Gummibeschichtung. Ihre Haare sind trocken? Der Haartrockner hat einen praktischen Haken und lässt sich problemlos verstauen.
Ionenfunktion

Der Tristar-Haartrockner verfügt über Ionentechnologie. Diese Technologie sorgt dafür, dass Ihr Haar auf schonende Weise getrocknet wird. Außerdem ist Ihr Haar anschließend weniger kraus.
Verschiedene Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen

Verschiedene Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen
Verschiedene Aufsätze

Mit den verschiedenen Aufsätzen können Sie jeden Tag einen neuen Hairstyle kreieren. In Verbindung mit einer Bürste sorgt die schmale Düse für eine hübsche, glatte Frisur. Der Diffusor ist ideal für lockiges oder krauses Haar und gibt dem Haar mehr Definition. Bei welligem und glattem Haar hilft der Diffusor, dem Haar mehr Volumen zu verleihen.
Herausnehmbare Filter

Ein Haartrockner zieht die Luft hinten durch einen Filter ein und bläst sie vorn wieder heraus. Beim Durchströmen des Filters werden Schmutz- und Staubpartikel aufgefangen. Da der Tristar-Haartrockner herausnehmbare Filter hat, lässt er sich leicht reinigen und länger benutzen.



Princess gewährt 24 Monate Garantie auf alle Produkte
Lieferumfang:

Haartrockner, schmale Düse, Diffusor, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl des HD-2358 Haartrockners:
Trocknen und stylen Sie Ihr Haar schneller als jemals zuvor mit einer Leistung von 2000 Watt
Freie Bewegung dank flexiblem, 1,7 m langem Netzkabel
Besserer Halt dank Gummibeschichtung
Ionenfunktion
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Zum Reisen entwickelt
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Klappgriff
Ja
Kabellänge
1.7 m
Entfernbarer Filter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
700 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
480 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016013682
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: föhn schwarz, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.