Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC-MBF Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC-MBF Montage-Kit
Peerless ACC-MBF Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27216696
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-MBF
EAN/GTIN:
     735029303947
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Um das Installations- und Planungsverfahren für den Installateur zu vereinfachen, hat Peerless-AV das ACC-MBF-Befestigungszubehör für die Deckenmontage von Menütafel-Halterungen entwickelt. Diese Halterung wird zusammen mit den Menütafel-Wandbefestigungsmodellen DS-MBX, DS-MBY und DS-MBZ von Peerless-AV verwendet. Wenn unvorhergesehene Umstände die Montage an der vorhandenen Wand verhindern, wandelt das ACC-MBF die Wandhalterung schnell in eine Deckenhalterung um und bietet so die erforderliche Flexibilität, um Installationshindernisse zu überwinden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
1193.8 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
91 kg
Projektionsflächenkapazität
40 - 48 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13100 g
Breite
368 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
1164 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.