| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27219451 Herst.-Nr.: 1871781730 EAN/GTIN: 4032248452101 |
| |
|
| | |
| gelb CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.
Vorteile:
- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer - Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm² - Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten - Geschlossene, unverlierbare Markierer - Sehr gute Lesbarkeit Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 317 mm | | Produktfarbe | Gelb | | Material | PVC | | Minimaler Bündelungsdurchmesser | 10 mm | | Typ | CLI M 2-6 GE/SW L3 CD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.3 mm | | Tiefe | 3 mm | | Höhe | 3 mm | | Gewicht | 0.244 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung |
| | |
| |