Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62619 Kabeladapter RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62619 Kabeladapter RJ-45 Grau
DeLOCK 62619 Kabeladapter RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27237474
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62619
EAN/GTIN:
     4043619626199
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
LAN-Isolator
Netzwerkisolator
Der Delock RJ45 Isolator schützt ein Gerät vor Überspannung an einer angeschlossenen Netzwerkverbindung. Der kompakte Adapter unterstützt Ethernet mit 10/100/1000 Mb/s.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.