Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PA762 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PA762 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless PA762 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless PA762 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless PA762 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless PA762 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27304286
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PA762
EAN/GTIN:
     735029304890
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Eigenschaften. Für einen perfekten Blickwinkel fahren Sie das Display mit dem PA762 bis auf einen Abstand von 542 mm aus oder ziehen Sie es auf nur 76 mm von der Wand zurück. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache, von einer einzigen Person ausführbare Installation des Displays. Eine Ratsche bietet eine arretierbare Neigefunktion, mit der sich die Neigung schnell einstellen lässt, Blendung reduziert und der Blickwinkel optimiert wird. Das integrierte Kabelmanagement schützt, aufbewahrt und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Verpackungsabmessungen (L x B x H)
694 x 89 x 419 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
619 mm
Tiefe
76 mm
Tiefe (min)
76 mm
Tiefe (max)
542 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
9560 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
694 mm
Verpackungstiefe
419 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
11070 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
542 mm
Abstand zur Wand (min)
76 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.