Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß
Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß
Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß
Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß
Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß
Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß
Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß
Graef WK 401 Wasserkocher 1 l 2015 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27311299
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     WK 401
EAN/GTIN:
     4001627002756
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
graef wasserkocher 1l
  • 1 Liter Füllmenge.
    - Klein und kompakt.
    - Einzigartiges Graef Design.
    - Kunststoff-/Edelstahlgehäuse, weiß.
    - Innerer Behälter und Kalkfilter komplett aus Edelstahl.
    - Einfaches Befüllen und Ausgießen.
    - Ein- /Ausschalter mit Kontrolllampe.
    - Automatische Abschaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
980 g
Energie
Leistung
2015 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
WK402EU
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.