Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E832H67 Herst.-Nr.: 300-31277 EAN/GTIN: 4031026134161 |
| |
|
| | |
| - In 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Durchmesser
- Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 5 m | | Maximaler Durchmesser | 12.7 mm | | Minimaler Durchmesser | 6.4 mm | | Dicke | 0.6 mm | Technische Details | Typ | Schrumpfschlauch | | Produktfarbe | Grün, Gelb | | Zertifizierung | RoHS, SAE, CRUUS | | Material | Polyolefin |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,17* | € 19,16* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 14,20* | € 19,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,40* | ab € 14,23* | € 19,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 14,77* | € 19,89* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,56* | € 21,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|