Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Typenschild-Etiketten, silber, 25,4 x 10 mm, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery Typenschild-Etiketten, silber, 25,4 x 10 mm, permanent
Avery Typenschild-Etiketten, silber, 25,4 x 10 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-276848
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6008-20
EAN/GTIN:
     4004182060087
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die silberfarbenen, strapazierfähigen Typenschild-Etiketten L6008-20 im Format 25,4x10mm von AVERY ZWECKFORM wurden speziell für die sichere und professionelle Eigentumskennzeichnung entwickelt. 3780 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 20 Bogen. Die Typenschilder sind extrem strapazierfähig, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis +150°C), wasser- und reißfest. Dadurch eigenen sie sich hervorragend zur Kennzeichnung von Inventar und Firmeneigentum, insbesondere IT-Geräten und elektronischen Komponenten. Geeignet für alle gängigen schwarz/weiß Laserdrucker.

- Strapzierfähige Folienetiketten, hochwertig silberfarben
- Zur professionellen Inventarkennzeichnung
- Öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis +150°C),
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Form
Abgerundetes Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Reißfest
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
10 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
3780 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,00484* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.