| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-276878 Herst.-Nr.: L6105-20 EAN/GTIN: 4004182061053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die gelben, wetterfesten Etiketten L6105-20 im Format 63,5x29,6mm für Laserdrucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. 540 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 20 Bogen. Durch die starke, permanente Haftung eigenen sie sich besonders zur wetterfesten und dauerhaften Kennzeichnung. Die reiß- und wasserfesten Folienetiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C). - Wetterfeste Aufkleber für den Innen- und Außenbereich - Starke und permanente Haftung - Öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C), - Reiß- und wasserfeste Folienetiketten Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Wetterfestigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | ![](/p.gif) | Ölbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Schmutzabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Reißfest | Ja | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 63.5 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 29.6 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 540 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery wasserfeste etiketten gelb, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |