Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi
DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi
DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi
DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi
DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi
DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi
DeLOCK 88986 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 1,6 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350312
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88986
EAN/GTIN:
     4043619889860
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
delock gsm antenne
Diese GSM/UMTS Antenne können Sie an Ihr Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.6 dBi
Frequenzband
0.824 - 0.96 / 1.71 - 2.17 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
77 mm
Durchmesser
45 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
4,0
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
ULA 100 Coax
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 11,60*
Zubehör
Delock
88806
ab € 38,35*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.