Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
DeLOCK 12430 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30359947
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12430
EAN/GTIN:
     4043619124305
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne dient dem Empfang verschiedener LTE Bänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN Dualband und ZigBee kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
0.698 - 0.791 / 0.824 - 0.960 / 1.710 - 2.170 / 2.400 - 2.500 / 5.150 - 5.875 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.78 mm
Tiefe
156.16 mm
Höhe
13.5 mm
Durchmesser
13.5 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1 - 5,0:1
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88973
ab € 13,07*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,90*
Zubehör
Delock
88981
ab € 5,27*
Zubehör
Delock
88983
ab € 6,76*
Zubehör
Delock
88986
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.