Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88983 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88983 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi
DeLOCK 88983 Netzwerk-Antenne MHF 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350343
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88983
EAN/GTIN:
     4043619889839
Suchbegriffe:
RFID Antenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
rfid antenne
Diese WLAN Doppel Antenne ermöglicht die Integration in Geräte mit MHF/U.FL Anschluss. Es sind zwei getrennte Antennen mit einem gemeinsamen Massepunkt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.15 - 5.82 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
61.6 mm
Höhe
1.6 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Kabellänge
0.15 m
Kabeltyp
coax
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
12430
ab € 11,75*
Zubehör
Delock
88806
ab € 38,63*
Zubehör
Delock
88984
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.