Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 1,8m
StarTech.com USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 1,8m
StarTech.com USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 1,8m
StarTech.com USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 1,8m
StarTech.com USB 3.0 Datenübertragungskabel für Mac und Windows, 1,8m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28460836
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3LINK
EAN/GTIN:
     6061395762601
Suchbegriffe:
USB Cross Kabel
USB Crosslink Kabel
USB Crossover Kabel
USB Linkkabel
Übertragen Sie schnell und einfach alle Windows®- oder Mac-Dateien auf Ihren neuen ComputerHier haben Sie eine einfache Möglichkeit zur Übertragung von Dateien vom alten Computer auf den neuen. Mit diesem Datenübertragungskabel können Sie Dateien schnell über USB 3.0 übertragen. Es ist sowohl für Mac als auch für Windows® geeignet.Sparen Sie Zeit bei der Einrichtung Ihres neuen ComputersDas Übertragungskabel spart Zeit und Mühe bei der Aufrüstung auf einen neuen Computer. Sie können Ihre Dateien und Einstellungen schnell über USB 3.0, auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt, mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s übertragen. Zudem sind beim Anschließen an Ihre Computer keine zusätzlichen Treiber erforderlich, da die benötigte Software im Kabel gespeichert ist.Umfassende Kompatibilität mit Mac und PCDas Datenübertragungskabel unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen und funktioniert sowohl mit Windows als auch Mac. Mithilfe des USB 3.0-Übertragungskabels können Sie Dateien zwischen zwei Computern übertragen, einschließlich Windows zu Windows, Windows zu Mac, Mac zu Windows und sogar Mac zu Mac.Das Datenübertragungskabel ist kompatibel mit Windows Easy Transfer-Software für Migration auf neuere Versionen von Windows, bis zu Windows 8. Zudem ermöglicht die integrierte PCLinq-Software auch Dateiübertragungen in jede Richtung zwischen kompatiblen Betriebssystemen.Das Datenübertragungskabel USB3LINK mit der praktischen Länge von 2 m wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Kunststoff
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
72 g
Abmessungen (BxTxH)
24 x 1800 x 11.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
128 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.